RUOTA 51 175X45 GOMMA TPR NUCLEO POLIPROPILENE 511105

SERIE 51: Ruote in gomma iniettata TPR, nucleo in polipropilene

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:511105
Rubix:160000000120170
EAN:8007554045060
RUOTA 51 175X45 GOMMA TPR NUCLEO POLIPROPILENE 511105

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico100 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 51 175X45 GOMMA TPR NUCLEO POLIPROPILENE 511105


Ruote in gomma iniettata TPR, nucleo in polipropilene

Applicazioni

Adatte per applicazioni prevalentemente statiche, su pavimentazioni non sconnesse e per portate leggere. Esempio di applicazioni consigliate: compressori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330 g
Capacità di carico100 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie51
Tipo di cuscinettoboccola
175 mm
175 mm
6,67 IVA esclusa
/ Unità
8,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota