RUOTA 58HT 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 584306
SERIE 58HT: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4306
Rubix:999250718022409
Produttore:584306
EAN:8007554280454


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58HT 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 584306
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione