RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 654104
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:654104
Rubix:160000000153740
EAN:8007554032527


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 654104
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa
Applicazioni
Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 960 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 400 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | sede cuscinetto |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione