RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO P 586853
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/6853
Rubix:999250508001062
Produttore:586853


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO P 586853
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto fisso P
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione