RUOTA 65ESD 150X40 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO 651104ESD

SERIE 65ESD: Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:65/1104ESD
Rubix:999220304001458
Produttore:651104ESD
RUOTA 65ESD 150X40 POLIURETANO ESD TR  NUCLEO ALLUMINIO 651104ESD

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico480 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65ESD 150X40 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO 651104ESD


Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio,, supporto rotante piastra P freno anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico480 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65esd
55,62 IVA esclusa
/ Unità
67,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota