RUOTA 64 125X58 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642103

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:642103
Rubix:160000000151465
EAN:8007554031735
RUOTA 64 125X58 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642103

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico600 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X58 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642103


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2860 g
Capacità di carico600 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
125 mm
125 mm
79,49 IVA esclusa
/ Unità
96,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

600 kg

Diametro della ruota

125 mm

Larghezza ruota