35550-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-V 100R

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in lamiera d’acciaio, versione rinforzata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:L-V 100R
Rubix:160000000098560
Produttore:35550
EAN:4047526035556
35550-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-V 100R

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico70 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 35550-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-V 100R


Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie V

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore nero
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso970 g
Capacità di carico70 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
125 mm
30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
27,36 IVA esclusa
/ Unità
33,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota