RUOTA 65ER 125X40 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO 652503
SERIE 65ER: Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:652503
Rubix:160000000153428
EAN:8007554067345


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65ER 125X40 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO 652503
Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio
Applicazioni
Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale per mettere in movimento le ruote quando sono posizionate a 90° rispetto alla direzione di marcia, con minore sforzo degli operatori. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 12 km/h. Impieghi tipiche: carrelli per industria automobilistica, carrelli ?lean?.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 450 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65er |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 125 mm | |
| 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione