RUOTA 64 250CC POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO MOLLEGGIATO EES MHD 649408
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/9408
Rubix:170000001015531
Produttore:649408


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250CC POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO MOLLEGGIATO EES MHD 649408
Ruote in Poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra molleggiato EES MHD
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 340,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 415,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione