430637-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ALLUMIN ALTH 127/20K

Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:ALTH 127/20K
Rubix:160000000108359
Produttore:430637
EAN:4047526430634
430637-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ALLUMIN ALTH 127/20K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 430637-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ALLUMIN ALTH 127/20K


Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
  • bassa forza di spinta
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • robusta ghisa grigia
  • con ingrassatore dal Ø ruota 150 mm
  • verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1056 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota54 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
54 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
65,12 IVA esclusa
/ Unità
79,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota