RUOTA 58GH 150X54 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582174
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/2174
Rubix:999250718022437
Produttore:582174
EAN:8007554283998


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 950 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 54 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 150X54 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582174
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 950 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 54 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
950 kg
Diametro della ruota
150 mm
Larghezza ruota
54 mm