RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652106

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:652106
Rubix:160000000153399
EAN:8007554032428
RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652106

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652106


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3510 g
Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
200 mm
200 mm
81,11 IVA esclusa
/ Unità
98,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota