RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652224

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:652224
Rubix:160000000153411
EAN:8007554032466
RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652224

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico490 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652224


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1600 g
Capacità di carico490 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
150 mm
150 mm
54,44 IVA esclusa
/ Unità
66,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota