RUOTA 68P 125X35 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 683403

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:683403
Rubix:160000000156987
EAN:8007554047163
RUOTA 68P 125X35 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 683403
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68P 125X35 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 683403


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso420 g
Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
125 mm
125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,16 IVA esclusa
/ Unità
24,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (13)