RUOTA 64 125X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642153

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:642153
Rubix:160000000151472
EAN:8007554051900
RUOTA 64 125X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642153

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642153


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1450 g
Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
125 mm
125 mm
39,86 IVA esclusa
/ Unità
48,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

450 kg

Diametro della ruota

125 mm

Larghezza ruota