RUOTA 64 100X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642152

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:642152
Rubix:160000000151471
EAN:8007554051405
RUOTA 64 100X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642152

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico380 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 100X38 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642152


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1020 g
Capacità di carico380 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
100 mm
100 mm
31,08 IVA esclusa
/ Unità
37,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

380 kg

Diametro della ruota

100 mm

Larghezza ruota