RUOTA 68 125X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO 683603
SERIE 68FV: Ruote monolitiche in poliammide 6 con fibra di vetro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:683603
Rubix:160000000157016
EAN:8007554055472


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO 683603
Ruote monolitiche in poliammide 6 caricato con fibra di vetro
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, su pavimentazioni lisce e compatte, per portate medie. Resistenti a temperature comprese tra -30 ° e +130 °C, sono adatte per l?impiego su attrezzature che debbano essere sottoposte a frequenti lavaggi e sterilizzazioni, in particolare in autoclave. Sono abbinate a supporti ed assalerie specifiche per alte temperature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 330 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68fv |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera inox |
| 125 mm | |
| 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione