RUOTA 64 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641107
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:641107
Rubix:160000000151151
EAN:8007554060339


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641107
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6600 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1100 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 250 mm | |
| 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
1100 kg