RUOTA 58AL 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA PT CON FRENO REGIST. 586676
SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/6676
Rubix:999250718022389
Produttore:586676
EAN:8007554286142


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 850 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA PT CON FRENO REGIST. 586676
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 850 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58al |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione