754467-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA. SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE. ATT L-ALTH 151K-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:L-ALTH 151K-FI
Rubix:160000000165789
Produttore:754467
EAN:4047526103125
754467-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA. SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE. ATT L-ALTH 151K-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 754467-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA. SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE. ATT L-ALTH 151K-FI


Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie POTH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2670 g
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
190 mm
40 mm
Paese d'origineDE
124,77 IVA esclusa
/ Unità
152,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota