RUOTA 61 200X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 611106

SERIE 61: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:611106
Rubix:160000000142921
EAN:8007554045794
RUOTA 61 200X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 611106

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 61 200X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 611106


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Adatte per uso interno e lavaggi frequenti e sterilizzazioni. L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso interno industriale, carrelli tubolari, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso860 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie61
Tipo di cuscinettoboccola
200 mm
200 mm
29,03 IVA esclusa
/ Unità
35,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione