RUOTA 58GH 200X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP ROT. PIASTRA EE HD FRENO POST. REGIST. 588516

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/8516
Rubix:999250718022347
Produttore:588516
EAN:8007554287231
RUOTA 58GH 200X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP ROT. PIASTRA EE HD FRENO POST. REGIST. 588516

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1600 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP ROT. PIASTRA EE HD FRENO POST. REGIST. 588516


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico1600 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota78 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
362,46 IVA esclusa
/ Unità
442,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1600 kg

Diametro della ruota

200 mm

Larghezza ruota

78 mm