RUOTA 68EP 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EEG HD 682998
SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:68/2998
Rubix:999210210024899
Produttore:682998


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68EP 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EEG HD 682998
Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto rotante piastra EEG HD
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 2000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione