RUOTA 60 200X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 601106
SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:601106
Rubix:160000000141295
EAN:8007554043530


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 60 200X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 601106
Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 820 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 450 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 60 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 200 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione