RUOTA 65HT 180X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL. SUPP. ROT. PIASTRA PT FRENO POST. REGIST. 655535
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:65/5535
Rubix:999190300000375
Produttore:655535


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 180X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALL. SUPP. ROT. PIASTRA PT FRENO POST. REGIST. 655535
Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno posteriore registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione