RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 603103

SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:603103
Rubix:160000000141515
EAN:8007554043561
RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 603103
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico230 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 603103


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso270 g
Capacità di carico230 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60
Tipo di cuscinettorulli
125 mm
125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,41 IVA esclusa
/ Unità
12,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (12)