RUOTA 68BLU 125X38 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 BLU SUPP. FISSO NLX 685403BLU
SERIE 68 BLU: Ruote monolitiche in poliammide 6 blu
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:68/5403BLU
Rubix:999250508001078
Produttore:685403BLU


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68BLU 125X38 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 BLU SUPP. FISSO NLX 685403BLU
Ruote monolitiche in poliammide 6 blu, supporto fisso NLX
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione