RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581114
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/1114
Rubix:999250718022450
Produttore:581114
EAN:8007554279557


Riepilogo info tecniche
| Diametro della ruota | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581114
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della ruota | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
3800 kg
Diametro della ruota
150 mm
Larghezza ruota
50 mm