RUOTA 51 125X35 GOMMA TPR NUCLEO POLIPROPILENE 511103

SERIE 51: Ruote in gomma iniettata TPR, nucleo in polipropilene

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:511103
Rubix:160000000120168
EAN:8007554025819
RUOTA 51 125X35 GOMMA TPR NUCLEO POLIPROPILENE 511103

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 51 125X35 GOMMA TPR NUCLEO POLIPROPILENE 511103


Ruote in gomma iniettata TPR, nucleo in polipropilene

Applicazioni

Adatte per applicazioni prevalentemente statiche, su pavimentazioni non sconnesse e per portate leggere. Esempio di applicazioni consigliate: compressori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie51
Tipo di cuscinettoboccola
125 mm
125 mm
2,99 IVA esclusa
/ Unità
3,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota