RUOTA 58GH 125X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581103
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/1103
Rubix:999250718022457
Produttore:581103
EAN:8007554279182


Riepilogo info tecniche
| Diametro della ruota | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581103
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della ruota | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
750 kg
Diametro della ruota
125 mm
Larghezza ruota
40 mm