RUOTA 64 300X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641118

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:641118
Rubix:160000000151212
EAN:8007554060377
RUOTA 64 300X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641118

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico2500 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 300X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641118


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21200 g
Capacità di carico2500 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota100 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettoboccola
300 mm
300 mm
279,66 IVA esclusa
/ Unità
341,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

2500 kg

Diametro della ruota

Larghezza ruota