263483-RUOTA PER ALTE PORTATE CON ANELLO IN GOMMA ELASTICA BLICKLE EASYROLL, NUCLEO IN ALLUMINIO ALEV 250/25K

Ruota per alte portate in poliammide colato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:ALEV 250/25K
Rubix:160000000080239
Produttore:263483
EAN:4047526263485
263483-RUOTA PER ALTE PORTATE CON ANELLO IN GOMMA ELASTICA BLICKLE EASYROLL, NUCLEO IN ALLUMINIO ALEV 250/25K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 263483-RUOTA PER ALTE PORTATE CON ANELLO IN GOMMA ELASTICA BLICKLE EASYROLL, NUCLEO IN ALLUMINIO ALEV 250/25K


Ruota:

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D
  • portata estremamente elevata
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
  • facile da manovrare su superfici lisce
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2239 g
Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
93,01 IVA esclusa
/ Unità
113,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota