RUOTA 65HT 250X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654308

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:654308
Rubix:160000000153761
RUOTA 65HT 250X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654308

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 250X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654308


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2100 g
Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
250 mm
250 mm
76,73 IVA esclusa
/ Unità
93,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione