459792-RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE CON SEDE PER CHIAVETTA, RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EX GTHN 75/20H7

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “ideal-stop” Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:GTHN 75/20H7
Rubix:160000000113513
Produttore:459792
EAN:4047526459796
459792-RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE CON SEDE PER CHIAVETTA, RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EX GTHN 75/20H7

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 459792-RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE CON SEDE PER CHIAVETTA, RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EX GTHN 75/20H7


Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso681 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Tipo di cuscinettosede per chiavetta
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima70 °C
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
54,54 IVA esclusa
/ Unità
66,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota