RUOTA 53 225X50 GOMMA COND. NERA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533107AS
SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:533107AS
Rubix:160000000122568
EAN:8007554062999


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 225 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 225X50 GOMMA COND. NERA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533107AS
Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2420 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 250 kg |
| Diametro della ruota | 225 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53as |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| 225 mm | |
| 225 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione