RUOTA 58GH 250X60 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 588407

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/8407
Rubix:999250718022356
Produttore:588407
EAN:8007554287200
RUOTA 58GH 250X60 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 588407

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1500 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 250X60 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 588407


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico1500 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
262,27 IVA esclusa
/ Unità
319,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1500 kg

Diametro della ruota

250 mm

Larghezza ruota

60 mm