RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 682106

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:682106
Rubix:160000000156876
EAN:8007554037126
RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 682106
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico730 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 682106


Ruote monolitiche in poliammide 6

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso630 g
Capacità di carico730 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
200 mm
200 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,68 IVA esclusa
/ Unità
33,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione