RUOTA 58HT 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 582304

SERIE 58HT: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:58/2304
Rubix:999250718022432
Produttore:582304
EAN:8007554284469
RUOTA 58HT 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 582304
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58HT 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 582304


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58ht
Mostra UNSPSC / ECL@SS
76,29 IVA esclusa
/ Unità
93,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (25)