RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 583114

SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/3114
Rubix:999250718022426
Produttore:583114
EAN:8007554280478
RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 583114

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 583114


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58al
51,76 IVA esclusa
/ Unità
63,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota