RUOTA 58GH 200X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG EHD 588186
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8186
Rubix:999250718022367
Produttore:588186
EAN:8007554286937


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 78 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG EHD 588186
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 3400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 78 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
3400 kg
Diametro della ruota
200 mm
Larghezza ruota
78 mm