RUOTA 64 400X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644129
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:644129
Rubix:160000000151761
EAN:8007554031926


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 400 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 400X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644129
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26300 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 2800 kg |
| Diametro della ruota | 400 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | sede cuscinetto |
| 400 mm | |
| 400 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 466,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 569,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
2800 kg
Diametro della ruota
400 mm