RUOTA 64 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641104
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:641104
Rubix:160000000151145
EAN:8007554058053


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641104
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2900 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 500 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Capacità di carico
500 kg