RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST REGIST 588506

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:58/8506
Rubix:999250508001039
Produttore:588506
RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST REGIST 588506
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico1100 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POST REGIST 588506


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE MHD, freno posteriore registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico1100 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
Mostra UNSPSC / ECL@SS
246,20 IVA esclusa
/ Unità
300,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

selezionare le varianti (3)