RUOTA 63 200X50 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO 632226

SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:632226
Rubix:160000000147164
EAN:8007554031230
RUOTA 63 200X50 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO 632226

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1100 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 63 200X50 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO 632226


Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio forgiato

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4000 g
Capacità di carico1100 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie63
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
200 mm
200 mm
171,84 IVA esclusa
/ Unità
209,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota