37408-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-V 202R-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in lamiera d’acciaio, versione rinforzata, con parafili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:L-V 202R-FI
Rubix:160000000105194
Produttore:37408
EAN:4047526037406
37408-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-V 202R-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico205 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 37408-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-V 202R-FI


Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie V

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore nero
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4180 g
Capacità di carico205 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
235 mm
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
92,69 IVA esclusa
/ Unità
113,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota