615641-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-POEV 80R-SB

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:B-POEV 80R-SB
Rubix:160000000143744
Produttore:615641
EAN:4047526615642
615641-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-POEV 80R-SB

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico140 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 615641-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTI, ATTACC B-POEV 80R-SB


Supporto: serie LE

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, piccolo
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Capacità di carico140 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota32 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticoblu
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
102 mm
32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
22,66 IVA esclusa
/ Unità
27,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota