610683-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, RUOTE CON SUPPORTO PER ALTE PORTATE LH-GTH 100K-1-FI
Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in materiale sintetico, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafili in materi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LH-GTH 100K-1-FI
Rubix:160000000142693
Produttore:610683
EAN:4047526610685


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 610683-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, RUOTE CON SUPPORTO PER ALTE PORTATE LH-GTH 100K-1-FI
Supporto: serie LKRA
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie TPA
- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento (versione “-ELS” colore nero)
- con parafili in materiale sintetico, grande
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2681 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 450 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 140 mm | |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione