RUOTA 60 150X45 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 603104
SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:603104
Rubix:160000000141516
EAN:8007554043578


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 60 150X45 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 603104
Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 60 |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione