263459-RUOTA PER ALTE PORTATE CON ANELLO IN GOMMA ELASTICA BLICKLE EASYROLL, NUCLEO IN ALLUMINIO ALEV 125/15K
Ruota per alte portate in poliammide colato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:ALEV 125/15K
Rubix:160000000080236
Produttore:263459
EAN:4047526263454


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 263459-RUOTA PER ALTE PORTATE CON ANELLO IN GOMMA ELASTICA BLICKLE EASYROLL, NUCLEO IN ALLUMINIO ALEV 125/15K
Ruota:
- poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D
- portata estremamente elevata
- forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
- facile da manovrare su superfici lisce
- elevata resistenza all’abrasione
- colore beige naturale
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- ridotto assorbimento di umidità
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
- considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 607 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 250 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione