RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641117

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:641117
Rubix:160000000151201
EAN:8007554053720
RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641117

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1600 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641117


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11000 g
Capacità di carico1600 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettoboccola
250 mm
250 mm
163,34 IVA esclusa
/ Unità
199,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1600 kg

Diametro della ruota

Larghezza ruota